• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U272410XO - DURASTRIP 10W-m 24V IP68 5mt 2

  • DURASTRIP 10W-m 24V IP68 5mt 2700K
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U272410XO
    • Référence Sonepar : 00092584217
    • EAN : 8011905842178
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP 10W/m 24V IP68 5mt 2700K

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver