• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U272424EX-TB - DURASTRIP240 24W 24V IP65 Ra90

  • DURASTRIP240 24W 24V IP65 Ra90 2700K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U272424EX-TB
    • Référence Sonepar : 00092595437
    • EAN : 8011905954376
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP240 24W 24V IP65 Ra90 2700K 5M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver