• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U302414IN-SB - DURASTRIP70 14W-m 24V IP20 Ra9

  • DURASTRIP70 14W-m 24V IP20 Ra90 3000K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U302414IN-SB
    • Référence Sonepar : 00092595465
    • EAN : 8011905954659
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP70 14W/m 24V IP20 Ra90 3000K 5M