• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U302419XWA - DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP

  • DURASTRIP WALLW 19,2W-m 24V IP67 Ra90 3000K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U302419XWA
    • Référence Sonepar : 00092596691
    • EAN : 8011905966911
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP WALLW 19,2W/m 24V IP67 Ra90 3000K 5M