• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U402405XO - DURASTRIP 5W-m 24V IP68 4000K

  • DURASTRIP 5W-m 24V IP68 4000K 5mt
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U402405XO
    • Référence Sonepar : 00092595046
    • EAN : 8011905950460
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP 5W/m 24V IP68 4000K 5mt