• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U402411XOL2000 - DURASTRIP EL 24V 11W-m IP67 4

  • DURASTRIP EL 24V 11W-m IP67 4000K 20M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U402411XOL2000
    • Référence Sonepar : 00092592321
    • EAN : 8011905923211
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP EL 24V 11W/m IP67 4000K 20M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver