• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 07U602414INBD - DURASTRIP BID 24V 14,4W-m IP20

  • DURASTRIP BID 24V 14,4W-m IP20 6000K 5M
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 07U602414INBD
    • Référence Sonepar : 00092592311
    • EAN : 8011905923112
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DURASTRIP BID 24V 14,4W/m IP20 6000K 5M

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver