• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 12UM240935 - DNF TWIST 24V 9W-m IP65 3500K

  • DNF TWIST 24V 9W-m IP65 3500K 5mt
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 12UM240935
    • Référence Sonepar : 00092595066
    • EAN : 8011905950668
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

DNF TWIST 24V 9W/m IP65 3500K 5mt