• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E3292DA - JEDI CMP 120 48W 27K FL DRV IN

  • JEDI CMP 120 48W 27K FL DRV INT DALI
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E3292DA
    • Référence Sonepar : 00092362585
    • EAN : 8007753625858
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3292DA

De la gamme de produit : Jedi

Désignation technique:

  • Jedi cmp 120 48w 27k fl drv int dali

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver