• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E377890 - PRJ D50 5,7W RA90 35K NSP BZ 2

  • PRJ D50 5,7W RA90 35K NSP BZ 24V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E377890
    • Référence Sonepar : 00092825333
    • EAN : 8050518253339
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

PRJ ø50 5,7W RA90 35K NSP BZ 24V

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver