• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E3779 - PRJ OUT D50 10,3W 27K MULTIOPT

  • PRJ OUT D50 10,3W 27K MULTIOPT FE 24V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E3779
    • Référence Sonepar : 00092814057
    • EAN : 8050518140578
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3779

De la gamme de produit : Bulletto

Désignation technique:

  • Prj out ø50 10,3w 27k multiopt fe 24v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver