• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E3878 - PRJ OUT D50 5,7W 4K NSP BZ 24V

  • PRJ OUT D50 5,7W 4K NSP BZ 24V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E3878
    • Référence Sonepar : 00092826041
    • EAN : 8050518260412
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E3878

De la gamme de produit : Bulletto

Désignation technique:

  • Prj out ø50 5,7w 4k nsp bz 24v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver