• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E387890 - PRJ D50 5,7W RA90 4K NSP BZ 24

  • PRJ D50 5,7W RA90 4K NSP BZ 24V
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E387890
    • Référence Sonepar : 00092826047
    • EAN : 8050518260474
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1E387890

De la gamme de produit : Bulletto

Désignation technique:

  • Prj ø50 5,7w ra90 4k nsp bz 24v

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver