• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1E4349 - Mrs.BO WALL ANGLED 360 27K 24

  • Mrs.BO WALL ANGLED 360 27K 24V FE
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1E4349
    • Référence Sonepar : 00092851082
    • EAN : 8050518510821
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

Mrs.BO WALL ANGLED 360° 27K 24V FE

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver