• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T3561EL - ARCLED CLASS ADJ 25W WFL 27K B

  • ARCLED CLASS ADJ 25W WFL 27K BL EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T3561EL
    • Référence Sonepar : 00092007744
    • EAN : 8007753460138
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T3561EL

De la gamme de produit : Cctled architectural

Désignation technique:

  • Arcled class adj 25w wfl 27k bl el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud d'une température de 2 700K pour créer une atmosphère apaisante dans les environnements résidentiels (intérieurs ou extérieurs) et les applications commerciales par exemple l'éclairage de boulangerie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver