• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T5088EL - STORE PRJ 33W WHITE FL 40K EL

  • STORE PRJ 33W WHITE FL 40K EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T5088EL
    • Référence Sonepar : 00092009403
    • EAN : 8007753467342
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5088EL

De la gamme de produit : Store

Désignation technique:

  • Store prj 33w white fl 40k el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau moyen. Produit de classe énergétique avec un indice correct.
  • Lampe ou Luminaire 80-89 avec un bon indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin important de travail sur les couleurs.(Bureaux, espaces publics et zones industrielles)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 2. Soit un luminaire dont les parties accessibles sont séparées des parties actives par double isolation ou isolation renforcée

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver