• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T5479EL - LOGICO REC SY 72W 3K WW 1682 W

  • LOGICO REC SY 72W 3K WW 1682 WHT
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T5479EL
    • Référence Sonepar : 00092360514
    • EAN : 8007753605140
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5479EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico rec sy 72w 3k ww 1682 wht

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver