• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T5870DA - LOGICO TLES SY 24W 4K UGR 1682

  • LOGICO TLES SY 24W 4K UGR 1682 BLK
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T5870DA
    • Référence Sonepar : 00092361297
    • EAN : 8007753612971
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T5870DA

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico tles sy 24w 4k ugr 1682 blk

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver