• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6094DA - THREESIXTY 29W D384 U-D OPAL 3

  • THREESIXTY 29W D384 U-D OPAL 3K BLA DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6094DA
    • Référence Sonepar : 00092370506
    • EAN : 8007753705062
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 29W Ø384 U/D OPAL 3K BLA DA