• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6099DA - THREESIXTY 37W D384 U-D OPAL 4

  • THREESIXTY 37W D384 U-D OPAL 4K GRE DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6099DA
    • Référence Sonepar : 00092370515
    • EAN : 8007753705154
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 37W Ø384 U/D OPAL 4K GRE DA