• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6161DA - THREESIXTY 87W D590 HALO OPAL

  • THREESIXTY 87W D590 HALO OPAL 4K BLA DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6161DA
    • Référence Sonepar : 00092370639
    • EAN : 8007753706397
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6161DA

De la gamme de produit : Threesixty

Désignation technique:

  • Threesixty 87w ø590 halo opal 4k bla da

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver