• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6240DA - THREESIXTY 177W D870 U-D OPAL

  • THREESIXTY 177W D870 U-D OPAL 3K WHT DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6240DA
    • Référence Sonepar : 00092370798
    • EAN : 8007753707981
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

THREESIXTY 177W Ø870 U/D OPAL 3K WHT DA