• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6644DA - LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K SP BL

  • LABEL 2 48V 2,6W RA90 4K SP BLK DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6644DA
    • Référence Sonepar : 00092398675
    • EAN : 8007753986751
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6644DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v 2,6w ra90 4k sp blk da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver