• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6665EL - LABEL 4 48V 8W RA90 4K FL WHT

  • LABEL 4 48V 8W RA90 4K FL WHT EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6665EL
    • Référence Sonepar : 00092398719
    • EAN : 8007753987147
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6665EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v 8w ra90 4k fl wht el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver