• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6682DA - LABEL 6 48V 14W RA90 3K FL WHT

  • LABEL 6 48V 14W RA90 3K FL WHT DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6682DA
    • Référence Sonepar : 00092398752
    • EAN : 8007753987529
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6682DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 6 48v 14w ra90 3k fl wht da

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver