• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6702EL - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K

  • LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 27K FL BLK EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6702EL
    • Référence Sonepar : 00092017143
    • EAN : 8007753987901
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6702EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 2 48v lbrk 2,6w ra90 27k fl blk el

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver