• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6703DA - LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 3K

  • LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 3K FL BLK DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6703DA
    • Référence Sonepar : 00092017144
    • EAN : 8007753987949
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

LABEL 2 48V LBRK 2,6W RA90 3K FL BLK DA

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver