• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6705DA - LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 27K

  • LABEL2 48V LBRK 2,6W RA90 27K MWFL WH DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6705DA
    • Référence Sonepar : 00092398799
    • EAN : 8007753987994
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6705DA

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label2 48v lbrk 2,6w ra90 27k mwfl wh da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver