• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6714EL - LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 27K S

  • LABEL 4 48V LBRK 8W RA90 27K SP BLK EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6714EL
    • Référence Sonepar : 00092398814
    • EAN : 8007753988144
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6714EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 4 48v lbrk 8w ra90 27k sp blk el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 2 700 kelvins et de couleur d'éclairage - blanc chaud - pour créer une atmosphère apaisante dans les bâtiments.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver