• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T6730EL - LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 3K S

  • LABEL 6 48V LBRK 14W RA90 3K SP WHT EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T6730EL
    • Référence Sonepar : 00092398845
    • EAN : 8007753988458
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T6730EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label 6 48v lbrk 14w ra90 3k sp wht el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver