• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7111 - OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 27K

  • OZ SMALL 48V 1X 2,6W Ra90 27K SP BL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7111
    • Référence Sonepar : 00092801737
    • EAN : 8050518017375
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7111

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 1x 2,6w ra90 27k sp bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver