• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7116CA - OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 3K F

  • OZ SMALL 48V 1X 2,1W Ra90 3K FL BL CA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7116CA
    • Référence Sonepar : 00092808074
    • EAN : 8050518080744
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7116CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v 1x 2,1w ra90 3k fl bl ca

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3 000 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Un luminaire LED équipé d'un détecteur de mouvement réduit la consommation électrique jusqu'à 20 %, garantissant que les lumières sont éteintes lorsqu'elles sont inoccupées.
  • Un luminaire équipé d'un capteur de luminosité lui permet de s'activer lorsqu'il fait sombre ou au crépuscule.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver