• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7135CA - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K

  • OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K SP BL CA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7135CA
    • Référence Sonepar : 00092808093
    • EAN : 8050518080935
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7135CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v adj 2,1w ra90 27k sp bl ca

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie
  • Lampe ou luminaire avec un excellent rendu des couleurs. Conçu pour les applications d'éclairage intérieur et extérieur avec un fort besoin de travail de couleur. (Expositions, vitrines et foires)
  • Luminaire IP20 pour application intérieur hors pièce humide.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Luminaire équipé d'un détecteur de mouvement permettant d'économiser jusqu'à 20 % de consommation en moins et garantir une extinction des éclairages lorsque les locaux sont inoccupés. C'est aussi une solution idéale pour faciliter le quotidien des utilisateurs à mobilité réduite.
  • Luminaire avec capteur de luminosité pour activer la lumière en cas de faible luminosité ou au crépuscule.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver