• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7139CA - OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K

  • OZ SMALL 48V ADJ 2,1W Ra90 27K FL BL CA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7139CA
    • Référence Sonepar : 00092808097
    • EAN : 8050518080973
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7139CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v adj 2,1w ra90 27k fl bl ca

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.
  • Dotée d'un excellent indice de rendu des couleurs, la lampe ou luminaire 90-100 est idéale pour les expositions, vitrines et foires avec une forte demande de travail en couleur.
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Le luminaire est équipé d'un détecteur de mouvement, assurant l'extinction de l'éclairage lorsque les locaux sont inoccupés, et le rendant ainsi adapté aux personnes à mobilité réduite.
  • Luminaire avec capteur de luminosité pour activer la lumière en cas de faible luminosité ou au crépuscule.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver