• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7164CA - OZ LARGE 48V 1X 6,6W Ra90 3K F

  • OZ LARGE 48V 1X 6,6W Ra90 3K FL BL CA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7164CA
    • Référence Sonepar : 00092808122
    • EAN : 8050518081222
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7164CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large 48v 1x 6,6w ra90 3k fl bl ca

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
  • Luminaire ou le rapport efficacité lumineuse (lm) et la puissance qu'il consomme est à un niveau faible. Produit de classe énergétique faible indice.
  • Lampe ou Luminaire 90-100 avec un excellent indice de rendu de couleur. Adapté pour des applications d'éclairage intérieur et extérieur avec besoin fort de travail sur les couleurs. (Expositions, vitrines et salons)
  • En dehors des pièces humides, le luminaire IP20 est conçu pour un usage intérieur.
  • Luminaire protégé contre les chocs électrique de niveau 3. Soit un luminaire alimenté sous une très basse tension de sécurité (TBTS) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif)
  • Le luminaire dispose d'un détecteur de mouvement pour réduire la consommation jusqu'à 20 % et garantir que les lumières sont éteintes lorsqu'elles ne sont pas utilisées.
  • Luminaire équipé d'une sonde de luminosité permettant l'activation de la lumière à partir d'un niveau d'éclairage faible ou crépusculaire.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver