• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7226EL - LOGICO SY 300 8W 4K 1L4 MWFL

  • LOGICO SY 300 8W 4K 1L4 MWFL WHT EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7226EL
    • Référence Sonepar : 00092808291
    • EAN : 8050518082915
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7226EL

De la gamme de produit : Logico

Désignation technique:

  • Logico sy 300 8w 4k 1l4 mwfl wht el

Les atouts de l'article :

  • Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver