• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7856DA - CCTEVO 10A FL RA90 12W 30K L P

  • CCTEVO 10A FL RA90 12W 30K L PW DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7856DA
    • Référence Sonepar : 00092813540
    • EAN : 8050518135406
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7856DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a fl ra90 12w 30k l pw da

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver