• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7861DA - CCTEVO 10A FL RA90 18W 40K L P

  • CCTEVO 10A FL RA90 18W 40K L PW DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7861DA
    • Référence Sonepar : 00092813545
    • EAN : 8050518135451
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7861DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a fl ra90 18w 40k l pw da

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver