• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7862EL - CCTEVO 10A MWFL RA90 12W 27K L

  • CCTEVO 10A MWFL RA90 12W 27K L PW EL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7862EL
    • Référence Sonepar : 00092813534
    • EAN : 8050518135345
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7862EL

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 10a mwfl ra90 12w 27k l pw el

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 2 700 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur) et extérieur bâti et végétation et Commerce pour éclairage type boulangerie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver