• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T7966CA - OZ LARGE DBS 48V 6,8W Ra90 27K

  • OZ LARGE DBS 48V 6,8W Ra90 27K WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T7966CA
    • Référence Sonepar : 00092814579
    • EAN : 8050518145795
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T7966CA

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz large dbs 48v 6,8w ra90 27k wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc chaud de 2 700 kelvins pour créer une atmosphère apaisante pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs et pour les applications d'éclairage de boulangerie commerciale.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver