• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8052DA - LABEL7 48V 21W RA90 27K SP BL

  • LABEL7 48V 21W RA90 27K SP BL DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8052DA
    • Référence Sonepar : 00092815418
    • EAN : 8050518154186
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8052DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v 21w ra90 27k sp bl da

Les atouts de l'article :

  • Éclairage d'une lampe ou d'un luminaire de 2 700 kelvins en blanc chaud pour des applications résidentielles (intérieures) et commerciales telles que l'éclairage d'une boulangerie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver