• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8054EL - LABEL7 48V 21W RA90 4K SP BL

  • LABEL7 48V 21W RA90 4K SP BL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8054EL
    • Référence Sonepar : 00092815417
    • EAN : 8050518154179
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8054EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label7 48v 21w ra90 4k sp bl

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver