• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8063EL - LABEL7 48V 21W RA90 4K MWFL WH

  • LABEL7 48V 21W RA90 4K MWFL WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8063EL
    • Référence Sonepar : 00092815435
    • EAN : 8050518154353
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8063EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v 21w ra90 4k mwfl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver