• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8067DA - LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K SP

  • LABEL7 LS 48V 21W RA90 27K SP WH DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8067DA
    • Référence Sonepar : 00092815448
    • EAN : 8050518154483
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8067DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 27k sp wh da

Les atouts de l'article :

  • Pour les bâtiments et la végétation résidentiels (intérieurs) et extérieurs ainsi que l'éclairage commercial de type boulangerie, cette lampe ou luminaire de 2 700 kelvins crée une atmosphère apaisante.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver