• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8075EL - LABEL7 LS 48V 21W RA90 4K FL W

  • LABEL7 LS 48V 21W RA90 4K FL WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8075EL
    • Référence Sonepar : 00092815459
    • EAN : 8050518154599
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8075EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 4k fl wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver