• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8083EL - LABEL7 LS 48V 21W RA90 3K MWFL

  • LABEL7 LS 48V 21W RA90 3K MWFL BL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8083EL
    • Référence Sonepar : 00092815476
    • EAN : 8050518154766
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8083EL

De la gamme de produit : Fortyeight

Désignation technique:

  • Label7 ls 48v 21w ra90 3k mwfl bl

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver