• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8101EL - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 3K S

  • LABEL7 48V LBRK 21W RA90 3K SP WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8101EL
    • Référence Sonepar : 00092815482
    • EAN : 8050518154827
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8101EL

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v lbrk 21w ra90 3k sp wh

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver