• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8117DA - LABEL7 48V LBRK 21W RA90 4K M

  • LABEL7 48V LBRK 21W RA90 4K MWFL BL
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8117DA
    • Référence Sonepar : 00092815516
    • EAN : 8050518155169
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8117DA

De la gamme de produit : Label

Désignation technique:

  • Label7 48v lbrk 21w ra90 4k mwfl bl

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver