• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8192 - OZ SMALL 48V L6 12W Ra90 35K O

  • OZ SMALL 48V L6 12W Ra90 35K OPAL WH
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8192
    • Référence Sonepar : 00092815796
    • EAN : 8050518157965
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8192

De la gamme de produit : Oz

Désignation technique:

  • Oz small 48v l6 12w ra90 35k opal wh

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver