• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Targetti - 1T8453DA - CCTEVO 5A FL RA90 8,2W 40K R P

  • CCTEVO 5A FL RA90 8,2W 40K R PW DA
    • Fabricant : Targetti
    • Réf. fabricant : 1T8453DA
    • Référence Sonepar : 00092817401
    • EAN : 8050518174016
x  1   unité
Disponibilité :
Sur commande
Consulter les stocks

Description

La marque : Targetti vous présente la référence : 1T8453DA

De la gamme de produit : Cct evo architectural

Désignation technique:

  • Cctevo 5a fl ra90 8,2w 40k r pw da

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver